TIMKEN M 244210-30000 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M244210-30000
Rubix:03328813
EAN:0053893546780
TIMKEN M 244210-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter220,663 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 244210-30000 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken M 244210-30000 cup voor kegellagers (TS), ongecoat en van staal. Boring 220,663 mm, buitendiameter 314,325 mm en breedte 49,213 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter220,663 mm
Buitendiameter314,325 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,68 kg
Materiaalstaal
Bekledingongecoat (uncoated)
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.073,23 excl. BTW
/ stuk
€ 4.928,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen