TIMKEN 29688 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29688
Rubix:03383496
EAN:0053893241906
TIMKEN 29688 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter73,817 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29688 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 29688 conus (single cone) voor kegelrollenlagers, uitvoering TS. Boring 73,817 mm, breedte 25,400 mm en gewicht 1,978 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter73,817 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,978 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 127,69 excl. BTW
/ stuk
€ 154,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen