INA IR 45X50X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR45X50X25-EGS
Rubix:03116746
Fabrikant:0002502600000
EAN:4012802691788
INA IR 45X50X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 45X50X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x50x50 mm
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen