Referenties
INA:LR8X12X12,5
Rubix:03117842
Fabrikant:0000596330000
EAN:4012802714227

Productdetails : INA LR 8X12X12,5 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring LR, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 12,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,60 excl. BTW
/ stuk
€ 16,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen