TIMKEN 97493 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:97493
Rubix:03325697
EAN:0053893455600
TIMKEN 97493 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter125,298 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 97493 CONE


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegelrollenlager-conus 97493 (TS) voor toepassingen met hoge belasting. Power-dense constructie en geoptimaliseerde interne geometrie ondersteunen prestaties en smeerlevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter125,298 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,23 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.847,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2.235,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen