Referenties
INA:LR50X55X20,5
Rubix:03111840
Fabrikant:0007842810000
EAN:4012802466423

Productdetails : INA LR 50X55X20,5 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring LR, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen