Referenties
INA:IR60X70X28-XL
Rubix:03110920
Fabrikant:0000229850000
EAN:4012802712360

Productdetails : INA IR 60X70X28 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,97 excl. BTW
/ stuk
€ 51,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden