Referenties
SKF:IR 12X15X16
Rubix:03041328
Fabrikant:9568
EAN:7316577123718

Productdetails : SKF IR 12X15X16 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x15x15 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,18 excl. BTW
/ stuk
€ 11,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen