Referenties
INA:IR20X25X26,5-IS1-XL
Rubix:03116648
Fabrikant:0002060830000
EAN:4012802719239

Productdetails : INA IR 20X25X26,5 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 26,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,81 excl. BTW
/ stuk
€ 26,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen