INA IR 40X45X20 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:IR40X45X20-EGS
Rubix:03116738
Fabrikant:0002494320000
EAN:4012802699920
INA IR 40X45X20 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA IR 40X45X20 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x45x45 mm
Logistiek gewicht56 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 23,78 excl. BTW
/ stuk
€ 28,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen