TIMKEN 366 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:366
Rubix:03383567
EAN:0053893014050
TIMKEN 366 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter59 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 366 CONE


Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken conus voor een single-row kegelrollenlager (single cone). Conus met boring 50 mm en breedte 22,225 mm, bedoeld voor montage in paren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter59 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,218 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 69,01 excl. BTW
/ stuk
€ 83,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen