TIMKEN 93787 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:93787
Rubix:03384058
EAN:0053893442181
TIMKEN 93787 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter200,025 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 93787 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 93787 kegelrollenlagerkegel (single cone). Bore 200,025 mm, cone width 63,5 mm en gewicht 40,277 kg voor montage in contrair paren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter200,025 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht40,277 kg
Boring200,025 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.571,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.111,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen