Referenties
Timken:592
Rubix:03385887
EAN:0053893064390





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 592 CUP
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing.
Timken 592 cup
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,64 excl. BTW
/ stuk
€ 148,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen