Referenties
SKF:IR 60X70X28
Rubix:03051431
Fabrikant:9759
EAN:7316570256109

Productdetails : SKF IR 60X70X28 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,54 excl. BTW
/ stuk
€ 51,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen