Referenties
SKF:GEP 100 FS
Rubix:03474137
EAN:7316571132853

Productdetails : SKF GEP 100 FS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale sferische glijlagers geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4510 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.623,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3.174,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen