INA IR 30X35X16 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR30X35X16-XL
Rubix:03110790
Fabrikant:0000217920000
EAN:4054369079784
INA IR 30X35X16 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 30X35X16 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
€ 67,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 81,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen