TIMKEN M 238810 CD CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 238810CD
Rubix:03328761
EAN:0053893537764
TIMKEN M 238810 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter269,875 mm
Breedte93,663 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 238810 CD CUP


Tapered roller bearing outer ring double-row Timken
Timken M238810CD dubbelrij taps toelopende lagercup voor TDO-toepassingen met kantel-/overslagmomenten. Met OD 269,875 mm en C 93,663 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter269,875 mm
Breedte93,663 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,73 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.259,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3.943,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen