INA IR 70X80X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR70X80X25-EGS
Rubix:03116800
Fabrikant:0000131700000
EAN:4012802423495
INA IR 70X80X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 70X80X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x80x80 mm
Logistiek gewicht262 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 61,22 excl. BTW
/ stuk
€ 74,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen