Referenties
Timken:29620
Rubix:03385855
EAN:0053893238838




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 29620 CUP
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 29620 is een tapered roller bearing cup (single cup, TS). Afmetingen: 109,00 mm (Da), 112,713 mm (D) en 19,050 mm (C); gewicht 0,9 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 109 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,30 excl. BTW
/ stuk
€ 45,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen