TIMKEN 33281 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:33281
Rubix:03385611
EAN:0053893262703
TIMKEN 33281 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 33281 CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 33281 kegelrollenlagerconus (TS, enkelrij) met boring 71,438 mm en breedte 30,163 mm. Voor montage in een paar met bijpassende cup.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,295 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 103,55 excl. BTW
/ stuk
€ 125,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen