Referenties
Timken:4595
Rubix:03383708
EAN:0053893141312





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 40,157 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 4595 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 40,157 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Materiaal | chroomstaal (kegel); gestanst staal (kooi) |
| Bekleding | niet-gecoat |
| Nauwkeurigheid | abma class 2 |
| Boring | rechte boring |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,16 excl. BTW
/ stuk
€ 175,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen