Referenties
Timken:19268
Rubix:03384670
EAN:0053893200002




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,976 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 19268 CUP
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 19268 CUP is een enkele lagercup voor taps toelopende rol-lagers. Voorzien van de specificaties d=34,976 mm, D=68,262 mm en T=15,875 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,976 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Afwerking | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,87 excl. BTW
/ stuk
€ 99,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen