Referenties
Timken:3660
Rubix:03322176
EAN:0053893129730


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,638 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 33,5 mm |
| Breedte | 30,417 mm |
Productdetails : TIMKEN 3660 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 3660 kegellagerkegel (single cone) als inner-ring component voor een gepaarde opstelling met bijbehorende cup. Ontworpen voor efficiënte krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Buitendiameter | 33,5 mm |
| Breedte | 30,417 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,54 excl. BTW
/ stuk
€ 364,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen