Referenties
INA:IR80X90X54-XL
Rubix:03110970
Fabrikant:0000233610000
EAN:4012802044881

Documenten
Productdetails : INA IR 80X90X54 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,47 excl. BTW
/ stuk
€ 126,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
