Referenties
Timken:LL420549-30000
Rubix:03384378
EAN:0053893610375


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 134,938 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 420549-30000 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrollenlager-conus (single cone) LL 420549-30000. Bore 101,6 mm, buitendiameter 134,938 mm en breedte 15,083 mm; gewicht ca. 0,6 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 134,938 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 957,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.158,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen