Referenties
INA:IR90X100X30-EGS
Rubix:03116836
Fabrikant:0002334470000
EAN:4012802698930

Productdetails : INA IR 90X100X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 339 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,33 excl. BTW
/ stuk
€ 150,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen