Referenties
INA:IR20X25X16-IS1-XL
Rubix:03110730
Fabrikant:0000212530000
EAN:4012802711554

Productdetails : INA IR 20X25X16 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,39 excl. BTW
/ stuk
€ 14,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen