Referenties
Timken:2475
Rubix:03383425
EAN:0053893116228




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 21,003 mm |
Productdetails : TIMKEN 2475 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Kegelrol-lager (single cone) Timken 2475 cone (TS) met kegel-/rol geometrie voor hoge radiale/axiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 21,003 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,72 excl. BTW
/ stuk
€ 121,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen