Referenties
INA:IR25X30X26,5-EGS-C3
Rubix:03116680
Fabrikant:0002440150030
EAN:4012802720099

Productdetails : INA IR 25X30X26,5 EGS/C3 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26,5x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 26,5 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,59 excl. BTW
/ stuk
€ 27,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
