Referenties
INA:IR55X60X35-XL
Rubix:03110900
Fabrikant:0000228020000
EAN:4012802044546

Documenten
Productdetails : INA IR 55X60X35 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,05 excl. BTW
/ stuk
€ 41,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
