Referenties
Timken:LM 48549X
Rubix:03328431
EAN:0053893314266


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 48549 X CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken LM 48549 X kegellagerkegel (single cone) voor enkelrij kegellagers. Bore 34,925 mm, breedte 18,288 mm en gewicht 0,16 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,66 excl. BTW
/ stuk
€ 456,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen