Referenties
Timken:13889
Rubix:03385569
EAN:0053893179964




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
Productdetails : TIMKEN 13889 CONE
Timken® kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen opnemen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, technisch bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,376 kg |
| Materiaal | staal |
| Boring | 38.1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,71 excl. BTW
/ stuk
€ 85,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen