INA IR 35X42X21 IS1/OF/XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR35X42X21-IS1-OF-XL
Rubix:03110830
Fabrikant:0000221280000
EAN:4012802423617
INA IR 35X42X21 IS1/OF/XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 35X42X21 IS1/OF/XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Sterke punten

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Toepassingen

Used on cages, bushings and needle bearings.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x42x42 mm
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 24,55 excl. BTW
/ stuk
€ 29,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen