Referenties
Timken:65385
Rubix:03385684
EAN:0053893357034


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 67 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN 65385 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 65385 is een kegel (inner ring) voor tapered roller lageropstellingen. Ontworpen voor efficiënte overdracht van radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 67 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,85 excl. BTW
/ stuk
€ 393,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen