TIMKEN 23620 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:23620
Rubix:03323552
EAN:0053893207209
TIMKEN 23620 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 23620 CUP


Tapered roller bearing outer race SKF
Timken 23620 is een conische rollager cup (single cup) voor type TS. Wordt typisch gemonteerd in een set met een cone in tegenovergestelde opstelling op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 53,41 excl. BTW
/ stuk
€ 64,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen