Referenties
INA:IR32X40X36-XL
Rubix:03110816
Fabrikant:0000220040000
EAN:4012802712162

Productdetails : INA IR 32X40X36 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden