Referenties
INA:IR90X100X36-XL
Rubix:03110992
Fabrikant:0000235230000
EAN:4012802044980

Productdetails : INA IR 90X100X36 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,96 excl. BTW
/ stuk
€ 116,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen