Referenties
IKO:LRT354030
Rubix:03310191

Productdetails : IKO IR 35X40X30 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,74 excl. BTW
/ stuk
€ 17,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen