Referenties
Timken:1751
Rubix:03383382
EAN:0053893105055




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,813 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 56,896 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 1751 CONE
Timken tapered roller bearing inner ring
Timken 1751 kegellagerconus (single cone) voor gebruik in combinatie met een passende cup. Afmetingen: d 23,813 mm, D 56,896 mm, T 23,813 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23,813 mm |
| Buitendiameter | 56,896 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,28 excl. BTW
/ stuk
€ 302,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen