TIMKEN 35326 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:35326
Rubix:03384780
EAN:0053893270487
TIMKEN 35326 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 35326 CUP


Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 35326 single cup (Type TS) voor conische rollenlagers. Buiten Ø 82,931 mm en cupbreedte 17,463 mm voor betrouwbare plaatsing in serie-lagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter82,931 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Materiaalchroomstaal
Bekledingongecoat
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 103,64 excl. BTW
/ stuk
€ 125,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen