Referenties
Timken:LM716449-30000
Rubix:03328563
EAN:0053893668567


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 716449-30000 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken LM716449-30000 cone voor kegelrollagers (Type TS). Afmetingen: d 82,55 mm, D 130,175 mm, breedte 26,988 mm; massa 1,2 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Nauwkeurigheid | not specified |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.184,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.432,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen