INA IR 60X68X25 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR60X68X25-XL
Rubix:03110912
Fabrikant:0000228880000
EAN:4012802044584
INA IR 60X68X25 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 60X68X25 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
€ 33,37 excl. BTW
/ stuk
€ 40,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen