Referenties
INA:IR25X32X22-XL
Rubix:03110780
Fabrikant:0000217250000
EAN:4054369079777

Productdetails : INA IR 25X32X22 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,83 excl. BTW
/ stuk
€ 21,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen