Referenties
Timken:1988
Rubix:03385578
EAN:0053893108155




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 19,355 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 1988 CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 1988 TS single-cone voor koppelmontage met bijpassende cup; boring 28,575 mm en breedte 19,355 mm. Gewicht: 0,4 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 19,355 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,97 excl. BTW
/ stuk
€ 73,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen