Referenties
Timken:HM 218248
Rubix:03385721
EAN:0053893378459




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 89,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 40 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 218248 CONE
Timken HM218248 kegelrol-lager kegel (single cone) voor montage in tegenovergestelde paren op een as. C1 dynamische radiale rating en 40 mm ringbreedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 89,974 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,65 excl. BTW
/ stuk
€ 160,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen