Referenties
Timken:LM 121911D
Rubix:03328201
EAN:0053893118895


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 147,07 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 121911 D CUP
Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken LM 121911D is een TDO (Tapered Double Outer) dubbele conische lagerbeker. Brede effectieve lagerafstand voor belastingen met kantelmomenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 147,07 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,133 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.558,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.095,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen