INA IR 65X72X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR65X72X45-EGS
Rubix:03116794
Fabrikant:0000289320000
EAN:4012802697902
INA IR 65X72X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 65X72X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x72x72 mm
Logistiek gewicht259 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 107,22 excl. BTW
/ stuk
€ 129,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen