SKF IR 50X58X40 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 50X58X40
Rubix:03051419
Fabrikant:9737
EAN:7316577080004
SKF IR 50X58X40 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 50X58X40 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers. Ze zijn gehard en geslepen en hebben een nauwkeurig loopbaanoppervlak met een inloopafschuining aan beide zijden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x58x58 mm
Logistiek gewicht209 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 42,98 excl. BTW
/ stuk
€ 52,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen