TIMKEN 483 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:483
Rubix:03383738
EAN:0053893041780
TIMKEN 483 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,007 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 483 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 483 kegellager kegel (single cone), met boorgat 63,5 mm en breedte 29,007 mm. Ontworpen om te monteren met bijpassende cup in een set op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,007 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,742 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 155,41 excl. BTW
/ stuk
€ 188,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen