TIMKEN 1730 CUP

Buitenring van conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:1730
Rubix:03384655
EAN:0053893104836
TIMKEN 1730 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter19,368 mm
Buitendiameter53,975 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 1730 CUP


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdcomponenten die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,368 mm
Buitendiameter53,975 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 42,41 excl. BTW
/ stuk
€ 51,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen